入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 1 |
コーティング範囲 | フル |
塗装仕上げ | 発泡 |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | ブルー/ホワイト |
カフ | ニット手首 |
ライナー材料 | ほうれんそう |
サイズ | XL |
推奨使用環境 | 油性の |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 4015191050 |
原産国 | LK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。