入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 1" |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 2.5 " |
ヘッド素材 | 銅 |
頭の重さ | 1ポンド |
ヘッド幅 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205200000 |
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1BRFG | 1.5 " | 1" | イエロー | 9.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 2.5 " | ¥17,150 | ||
AM5BRFG | 2.5 " | 2" | イエロー | 22 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 3.25 " | ¥34,571 | ||
AM8BRFG | 2.5 " | 3" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6" | ¥52,313 | ||
AM1BRWG | 1.5 " | 1" | ブラック/ナチュラル | 12.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フリクショングリップ | 木材 | 2.5 " | ¥15,663 | ||
AM5BZAG | 2.5 " | 2" | ナチュラル | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | アルミニウム | 3.25 " | ¥30,986 | ||
AM8BZFG | 2.5 " | 3" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6" | ¥51,548 | ||
AM12BZFG | 3" | 6" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6.5 " | ¥69,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。