ALLEGRO SAFETY 9878-EFC 濾過パネルカート、8 人用
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろ過パネルカート |
空気消費量 | CFM 60 |
アラーム設定 | 10 ppm |
ディスプレイ | 液晶 |
終了 | パウダーコーティング |
フローレンジ | 0〜1 lpm |
高さ | 48 1 / 2 " |
インレットカップリングタイプ | シカゴスタイル |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 13 1 / 2 " |
持ち上がるタイプ | Uブラケット |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
電源 | 連続電源供給用の 115V AC ~ 9V DC 電源アダプタ、9V DC アルカリ電池 |
圧力範囲 | 5から125へのpsi |
製品データシート | allegro-safety-9874-efc.pdf |
センサー | 交換可能な電気化学製品 |
騒音レベル | 90 dB |
形式 | ポータブル、8 人作業システム |
タイプ | カート、空気ろ過 |
ビジュアル | 外部電源高 CO、低バッテリー、バッテリーなし用の明るい LED 警告灯 |
ホイール直径 | 10 " |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 75 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | 0 |
プロダクト | モデル | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9874-EFC | ポータブル、4 人作業システム | ¥747,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。