Allegro 9878-40 壁空気濾過パネル、CO モニター付き、作業員 8 名
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
空気消費量 | CFM 100 |
アラーム設定 | 10 ppm |
色 | ブラック |
ディスプレイ | 液晶 |
終了 | パウダーコーティング |
フローレンジ | 0〜1 lpm |
高さ | 14 " |
長さ | 25 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
電源 | 連続電源供給用の 115V AC ~ 9V DC 電源アダプタ、9V DC アルカリ電池 |
圧力範囲 | 5から125へのpsi |
製品データシート | allegro-safety-9872-40.pdf |
レギュレータータイプ | 高圧 |
センサー | 交換可能な電気化学製品 |
騒音レベル | 90 dB |
形式 | 壁掛け式、8人体制 |
タイプ | パネル、空気濾過 |
ビジュアル | 外部電源 LED ライト信号 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | 空気消費量 | カプラ | タイプ | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 5 | ¥922,547 | ||
9873-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 1 | ¥343,227 | ||
9873-40I | - | - | シュレーダー | - | - | - | - | 1 | ¥586,372 | ||
9872-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 2 | ¥798,192 | ||
9872-40 | 2出力固定 | - | - | 濾過システム | 6" | 12 " | 13 " | - | ¥422,620 | ||
9872-40W / O | COモニターなしの2出力固定 | - | - | ろ過パネル | 6" | 12 " | 13 " | - | ¥222,669 | ||
9873-40 | 壁取り付け、ワーカーフィルターパネル 1 枚 | CFM 15 | - | COモニター付き濾過パネル | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | ¥372,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。