ALLEGRO SAFETY 9873-40I 15 作業者用ウォールエアフィルターパネル、XNUMX CFM
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
カプラ | シュレーダー |
奉仕された人々 | 1 |
圧力 | 0-160 psi |
圧力範囲 | 0から160へのpsi |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | 空気消費量 | カプラ | タイプ | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 5 | ¥922,547 | ||
9873-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 1 | ¥343,227 | ||
9872-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 2 | ¥798,192 | ||
9872-40 | 2出力固定 | - | - | 濾過システム | 6" | 12 " | 13 " | - | ¥422,620 | ||
9872-40W / O | COモニターなしの2出力固定 | - | - | ろ過パネル | 6" | 12 " | 13 " | - | ¥222,669 | ||
9873-40 | 壁取り付け、ワーカーフィルターパネル 1 枚 | CFM 15 | - | COモニター付き濾過パネル | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | ¥372,083 | ||
9875-40 | 壁掛け式、5人体制 | CFM 60 | - | パネル、空気濾過 | 7" | 7 3 / 4 " | 22 " | - | ¥499,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。