Allegro 9873 キャリー エア フィルター パネル、CO モニター付き、作業者 1 名
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
空気消費量 | CFM 15 |
アラーム設定 | 10 ppm |
ディスプレイ | 液晶 |
終了 | パウダーコーティング |
フローレンジ | 0〜1 lpm |
高さ | 13 " |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
電源 | 連続電源供給用の 115V AC ~ 9V DC 電源アダプタ、9V DC アルカリ電池 |
圧力範囲 | 5から125へのpsi |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9872.pdf |
レギュレータータイプ | 高圧 |
センサー | 交換可能な電気化学製品 |
騒音レベル | 90 dB |
形式 | ポータベル 1人体制 |
タイプ | パネル、空気濾過 |
UPC | 741851987309 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 15 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | 空気消費量 | カプラ | 幅(Width) | 外部接続 | 高さ | 長さ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875 | ポータベル 5人体制 | CFM 60 | - | 6 3 / 4 " | オプションのリモートストロボライトアラーム | 14 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | - | ¥553,350 | ||
9878 | 壁掛け式、8人体制 | CFM 100 | - | 7 1 / 2 " | オプションのリモートライトアラーム | 16 1 / 2 " | 23 " | - | ¥660,341 | ||
9873H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 1 | ¥647,657 | ||
9873S | - | - | 産業交流 | - | - | - | - | 1 | ¥354,333 | ||
9872ハンセン | - | CFM 30 | ハンセン | - | - | - | - | 2 | ¥414,292 | ||
9875-ハンセン | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 5 | ¥462,476 | ||
9872-W / O | ポータベル 2人体制 | - | - | 6" | - | 12 " | 13 " | - | ¥227,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。