Allegro 9872-40 壁空気濾過パネル、CO モニター付き、作業員 2 名
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
ディスプレイ | 液晶 |
フローレンジ | 0〜1 lpm |
高さ | 12 " |
長さ | 13 " |
電源 | 115V ACアダプター、9V DC、9V DCアルカリ電池 |
製品データシート | allegro-safety-9872-40.pdf |
レギュレータータイプ | 高圧 |
騒音レベル | 90 dB |
形式 | 2出力固定 |
濾過システム | |
UPC | 741851987217 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | 空気消費量 | カプラ | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 奉仕された人々 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 5 | ¥922,547 | ||
9873-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 1 | ¥343,227 | ||
9873-40I | - | - | シュレーダー | - | - | - | - | 1 | ¥586,372 | ||
9872-40H | - | - | ハンセン | - | - | - | - | 2 | ¥798,192 | ||
9872-40W / O | COモニターなしの2出力固定 | - | - | ろ過パネル | 6" | 12 " | 13 " | - | ¥222,669 | ||
9873-40 | 壁取り付け、ワーカーフィルターパネル 1 枚 | CFM 15 | - | COモニター付き濾過パネル | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | ¥372,083 | ||
9875-40 | 壁掛け式、5人体制 | CFM 60 | - | パネル、空気濾過 | 7" | 7 3 / 4 " | 22 " | - | ¥499,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。