アイテム価格 | 閉所での送風機 |
現在の描画 | 10.5A |
深さ | 15 " |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 23 1 / 2 " |
製品データシート | allegro-safety-9825-ef.pdf |
形式 | 低圧 |
温度@ 100 フィートのエアライン ホース | 84度F |
温度@ 50 フィートのエアライン ホース | 82.5度F |
温度@ 空気源出口 | 50度F |
電圧 | 120V AC |
幅(Width) | 19 1 / 2 " |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | 0 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。