ALLEGRO SAFETY 9821-E 周囲空気ポンプ、220 V
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンビエントエアポンプ |
色 | 青 |
周波数 | 50/60 Hz |
高さ | 13 " |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 16 " |
材料 | 硬質金属 |
モーターコードの長さ | 6のフィート |
モーターHP | 3 / 4 hp |
モーターRPM | 1725/1425 RPM |
電動機電圧 | AC115/230V |
相 | 1 |
圧力 | 2から12へのpsi |
圧力範囲 | 2から12へのpsi |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9821.pdf |
ポンプエアラインの長さ | 100のフィート |
ポンプ排気フィルター | 0.3ミクロンHEPA |
ポンプタイプ | オイルレスロータリーベーン |
温度。 範囲 | 32度104度までF |
ロータリーベーン | |
ベーン素材 | Carbon |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9821 | 1725 RPM | ¥278,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。