ALLEGRO SAFETY 9548-E 防爆プラスチックアキシャルブロワー、直径 12 インチ、220V
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 2.2A |
ダクト径 | 12 " |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
周波数 | 60 hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 17 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 13 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1484 |
マックス。 RPM | 3250 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9548-15.pdf |
温度 抵抗 | 250度F |
軸方向の | |
UPC | 741851954837 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9548 | 120V AC | ¥361,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。