ALLEGRO SAFETY 9548 防爆プラスチックアキシャルブロワー、直径 12 インチ
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 2.2A |
ダクト径 | 12 " |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
周波数 | 60 hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 17 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 13 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1484 |
マックス。 RPM | 3250 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
騒音レベル | 80.4デシベル |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9548-15.pdf |
軸方向の | |
UPC | 741851954806 |
電圧 | 120V AC |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 9.5 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9548-E | 220V AC | ¥357,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。