ALLEGRO SAFETY 9538-E AC防爆同軸プラスチックブロワー、直径8インチ、キャニスターなし、220V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 1.2A |
ダクト径 | 8" |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | 帯電防止ガラス強化ポリアミド |
終了 | ネオプレンコーティング |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 13 3 / 4 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 13 1 / 4 " |
材料 | 耐紫外線性および耐薬品性のポリエチレン製ハウジング |
最大。 自由空気の流れ | CFM 900 |
マックス。 RPM | 2750 RPM |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9538.pdf |
温度 抵抗 | 250度までF |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 12 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | ファンの材質 | 高さ | マックス。 RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538 | 2.2A | ガラス強化ポリプロピレン | 13 1 / 4 " | 3250 RPM | 115V AC | ¥320,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。