ALLEGRO SAFETY 9538-50E アキシャル防爆、プラスチックブロワー、8 インチ、キャニスター付き、220V/50 Hz
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 1.2A |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | 帯電防止ガラス強化ポリアミド |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
マックス。 RPM | 2750 RPM |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9538.pdf |
温度 抵抗 | 250度F |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 13 1 / 2 " |
モデル | 現在の描画 | ファンの材質 | 終了 | 長さ | 材料 | マックス。 RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538-15 | 2.2A | ガラス強化ポリプロピレン | - | 26 " | 耐紫外線性および耐薬品性のポリエチレン製ハウジング | 3250 RPM | 115V AC | ¥450,353 | |
9538-25 | 2.2A | ガラス強化ポリプロピレン | - | 26 " | 耐紫外線性および耐薬品性のポリエチレン製ハウジング | 3250 RPM | 115V AC | ¥468,330 | |
9538-15E | 1.2A | 帯電防止ガラス強化ポリアミド | ネオプレンコーティング | 26 " | 耐紫外線性および耐薬品性のポリエチレン製ハウジング | 2750 RPM | 220V AC | ¥422,403 | |
9538-25E | 1.2A | 帯電防止ガラス強化ポリアミド | ネオプレンコーティング | 26 " | 耐紫外線性および耐薬品性のポリエチレン製ハウジング | 2750 RPM | 220V AC | ¥476,340 | |
9538-50 | 2.2A | ポリプロピレン | PVCコーティング | 32 " | 鋼 | 3250 RPM | 115V AC | ¥495,441 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。