Allegro 9537 DC 同軸メタルブロワー、直径 8 インチ、1/4 馬力
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
ボンジョイント | ワニ口クリップ |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 22A |
ダクト径 | 8" |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
ヒューズアンプ | 30A |
ヒューズタイプ | インライン30A |
ゲージ | 15ガリウム |
高さ | 10 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 12 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 796 |
マックス。 RPM | 3800 RPM |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9537-15.pdf |
温度 抵抗 | 180度までF |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953700 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 22 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダクト材質 | ベースフィニッシュ | ベースゲージ | エンジンブランド | ファンの材質 | 終了 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 閉所での遠心送風機 | - | - | - | - | - | - | 16ガリウム | ¥403,722 | ||
9505 | 閉所での遠心送風機 | - | パウダーコーティング | - | スバル | - | - | 12ガリウム | ¥241,548 | ||
9504 | 閉所での送風機 | ビニール、ポリエステル | - | - | - | - | - | 16ガリウム | ¥196,515 | ||
9502 | 閉所での送風機 | ビニール、ポリエステル | パウダーコーティング | 12ガリウム | - | - | - | - | ¥318,135 | ||
9505-50 | 閉所での遠心送風機 | - | パウダーコーティング | - | ホンダ | - | - | 12ガリウム | ¥363,181 | ||
9507 | 閉所での遠心送風機 | ビニール、ポリエステル | 粉体塗装ホワイト | 16ガリウム | - | 鋼 | - | - | ¥373,196 | ||
9509 | 閉所での送風機 | - | - | 14ガリウム | - | - | エポキシパウダーコーティング | 16ガリウム | ¥164,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。