ALLEGRO SAFETY 9535-12L エアバッグ、12 インチブロワー、25 フィートのダクト付き、1/2 HP
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッグ |
色 | ブラック、オレンジ |
コード長 | 6のフィート |
現在の描画 | 3.8A |
ダクト径 | 12 " |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
高さ | 14 " |
HP | 1 / 2 hp |
長さ | 28 " |
材料 | スチールファン、ナイロンバッグ |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1840 |
マックス。 RPM | 3300 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
ブレードの数 | 7 |
製品データシート | allegro-safety-9535-12.pdf |
スイッチタイプ | 2スピードON/OFF |
温度 抵抗 | 180度までF |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953557 |
電圧 | 120V AC |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
9535-12 | ¥143,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。