ALLEGRO SAFETY 9535-12DC エアバッグ、12 インチ DC ブロワー、15 フィートのダクト付き
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッグ |
色 | イエロー |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 22A |
ダクト径 | 12 " |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 14 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 28 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1360 |
マックス。 RPM | 3800 RPM |
ブレードの数 | 3 |
製品データシート | allegro-safety-9535-12dc.pdf |
温度 抵抗 | 180度F |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 16 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9535-12LDC | 25のフィート | ¥187,680 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。