入手する 火曜日, 3月 9
30日間の無料返品
品目 | 閉所でのファン |
色 | 黒とオレンジ |
アンプ | 3.8 |
ブロワー/ファン速度 | 3300回転 |
ダクト径 | 12 " |
身長 | 14 " |
HP | 1 / 2 |
期間 | 28 " |
材料 | スチールファン、ナイロンバッグ |
自由空気の最大流量 | CFM 1840 |
種類 | 軸方向の |
電圧 | 120VAC |
幅 | 16 " |
UPC | 741851953519 |
船の重量(kg) | 19.5 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける