ALLEGRO SAFETY 9533-E AC 同軸プラスチックブロワー、8 インチ、220V
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 4.8-2.4A |
ダクト径 | 8" |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 50/60 Hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 13 3 / 4 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 13 1 / 4 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 831 |
マックス。 RPM | 3400 RPM |
ブレードの数 | 9 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9533-15.pdf |
スイッチタイプ | 内蔵オン/オフロッカー |
温度 抵抗 | 180度F |
軸方向の | |
UPC | 741851953434 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 19 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | マックス。 RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9533 | 4.4A | 2800、3400 RPM | 115V AC | ¥65,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。