ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC 同軸プラスチックブロワー、8 インチ、キャニスターおよび 25 フィートのダクト付き、220V
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 4.8-2.4A |
ダクト径 | 8" |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 50/60 Hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 26 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 831 |
マックス。 RPM | 3400 RPM |
ブレードの数 | 9 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9533-15.pdf |
スイッチタイプ | 内蔵オン/オフロッカー |
温度 抵抗 | 180度F |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953342 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 13 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。