入手する 火曜日, 3月 9
30日間の無料返品
品目 | 閉所でのファン |
色 | オレンジ |
アンプ | 4.4 |
ブロワー/ファン速度 | 3200回転 |
ダクト径 | 8" |
身長 | 13.75 " |
HP | 1 / 3 |
期間 | 13.25 " |
材料 | ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 831 |
種類 | 軸方向の |
電圧 | 115VAC |
幅 | 11 " |
UPC | 741851953304 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける