ALLEGRO SAFETY 9530 標準ブロワー、直径 26 インチ。
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 18.5 / 9.3A |
ダクト径 | 26 " |
ダクト材質 | ビニール |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 60 Hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 28 1 / 2 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 19 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 9570 |
マックス。 RPM | 1725 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-30Pまたは6-30P |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9530.pdf |
温度 抵抗 | 180度までF |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダクト材質 | ベースフィニッシュ | ベースゲージ | エンジンブランド | ファンの材質 | 終了 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 閉所での遠心送風機 | - | - | - | - | - | - | 16ガリウム | ¥403,722 | ||
9505 | 閉所での遠心送風機 | - | パウダーコーティング | - | スバル | - | - | 12ガリウム | ¥241,548 | ||
9504 | 閉所での送風機 | ビニール、ポリエステル | - | - | - | - | - | 16ガリウム | ¥196,515 | ||
9502 | 閉所での送風機 | ビニール、ポリエステル | パウダーコーティング | 12ガリウム | - | - | - | - | ¥318,135 | ||
9505-50 | 閉所での遠心送風機 | - | パウダーコーティング | - | ホンダ | - | - | 12ガリウム | ¥363,181 | ||
9507 | 閉所での遠心送風機 | ビニール、ポリエステル | 粉体塗装ホワイト | 16ガリウム | - | 鋼 | - | - | ¥373,196 | ||
9509 | 閉所での送風機 | - | - | 14ガリウム | - | - | エポキシパウダーコーティング | 16ガリウム | ¥164,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。