ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE 防爆高出力ブロワー、直径 20 インチ、220V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 15.5/7.8A、19.3/9.6A |
ダクト径 | 20 " |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | 帯電防止ガラス強化ポリアミド |
終了 | ネオプレンコーティング |
終了 | エポキシ粉体塗装、ネオプレン塗装 |
周波数 | 50/60 Hz |
ゲージ | 16ガリウム |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 22 1 / 2 " |
HP | 1 1/2馬力 |
長さ | 19 " |
材料 | エポキシパウダーコーティング |
最大。 自由空気の流れ | CFM 6837 |
マックス。 RPM | 3450 RPM |
NEMAプラグ構成 | 20 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9525-50ex.pdf |
保護タイプ | サーマル、自動リセット |
温度 抵抗 | 250度までF |
軸方向の防爆 | |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 22 " |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 終了 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9525-50EX | 15.4/8.4-7.7A | エポキシ粉体塗装、ネオプレン塗装 | AC115/208-230V | ¥665,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。