ALLEGRO SAFETY 9520-36M アキシャル AC および DC プラスチック ブロワー システム、816 CFM、4200 RPM
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
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 13A |
ダクト径 | 8" |
高さ | 15 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 13 1 / 4 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 816 |
RPM | 4200 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851952154 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 高さ | 最大。 自由空気の流れ | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-33M | 3A | 13 3 / 4 " | CFM 831 | 3200 RPM | 115V AC | ¥208,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。