Allegro 9520-33M 密閉空間ファン キット 軸方向、1/3 馬力、直径 8 インチ
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 3A |
ダクト径 | 8" |
高さ | 13 3 / 4 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 13 1 / 4 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 831 |
RPM | 3200 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851952147 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 38 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 高さ | 最大。 自由空気の流れ | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-36M | 13A | 15 " | CFM 816 | 4200 RPM | DC 12V | ¥194,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。