ALLEGRO SAFETY 9520-06M アキシャル密閉空間ファンキット、12V DC、1/4 HP、4200 RPM
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
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 13A |
ダクト径 | 8" |
高さ | 15 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 28 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1150 |
RPM | 4200 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851952116 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 13 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 37 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。