ALLEGRO SAFETY 9518-10 ベンチュリブロワー、スチール、空気圧、XL
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
消費空気 @ 60 psig | 190SCFM |
消費空気 @ 80 psig | 250SCFM |
基本径 | 17 1 / 2 " |
ベース材料 | 鋳造アルミニウム |
ボルトサークル径 | 15 1 / 2 " |
色 | イエロー、ブラック |
デシブル @ 5 フィート @ 100 psig | 85 dB |
デシブル @ 5 フィート @ 60 psig | 81 dB |
デシブル @ 5 フィート @ 80 psig | 83 dB |
直径トップ・オブ・ホーン | 15 3 / 4 " |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 380SCFM |
自由空気導入 @ 100 psig | 21.63 |
自由空気導入 @ 60 psig | 32.53 |
自由空気導入 @ 80 psig | 29.22 |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 鋼 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | NPT |
マックス。 温度 | 180度F |
実装スロット数 | 4 |
騒音レベル | 85 |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
製品データシート | allegro-safety-9518-03.pdf |
スロット径 | 3 / 5 " |
静的アース接続サイズ | 6のフィート |
静圧 @ 100 psig | 7.7 IWC |
静圧 @ 60 psig | 5.5 IWC |
静圧 @ 80 psig | 6.7 IWC |
表面 | シングルプライ |
総空気流量 @ 100 psig | CFM 8220 |
総空気流量 @ 60 psig | CFM 6180 |
総空気流量 @ 80 psig | CFM 7305 |
UPC | 741851951928 |
船の重量(kg) | 44 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
モデル | 直径トップ・オブ・ホーン | 消費空気 @ 60 psig | 消費空気 @ 80 psig | 自由空気導入 @ 100 psig | 自由空気導入 @ 60 psig | 自由空気導入 @ 80 psig | 入口サイズ | 実装スロット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-03S | 6" | 30SCFM | 40SCFM | 24.10 | 28.83 | 27 | 1 / 2 " | 3 | ¥69,054 | |
9518-03 | 7" | 30SCFM | 40SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1 / 2 " | 3 | ¥79,358 | |
9518-06 | 12 1 / 2 " | 60SCFM | 80SCFM | 37 | 42.67 | 37.75 | 1" | 3 | ¥107,790 | |
9518-08 | 14 1 / 4 " | 110SCFM | 140SCFM | 30.19 | 38.32 | 34.36 | 1" | 3 | ¥165,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。