- Allegro 9518-08 Pneumatic Venturi Air Blowerには、静的アース接続を備えたカラスの足の入口接続と、過酷な環境でのパフォーマンスを向上させる一体型の鋳造アルミニウム入口ハウジングが含まれています。
- この軽量のベンチュリスタイルの送風機は、簡単に移動できるキャリーハンドルと、頑丈な亜鉛メッキ鋼のディフューザーを備えています。
- 消費空気@ 40 PSIG(114 cfm)
- 消費空気@ 60 PSIG(152 cfm)
- 消費空気@ 80 PSIG(193 cfm)
- 総風量@ 40 PSIG(3152 cfm)
- 総風量@ 60 PSIG(4152 cfm)
- 総風量@ 80 PSIG(4929 cfm)
質問1.ベンチュリブロワーはどのように機能しますか ベンチュリブロワーは、空気源から供給され、カラスの足の接続部を備えた140/1インチのホースを介して接続され、ノズルジェットから排出される、最大2psiの圧縮空気または飽和蒸気を使用します。
質問2.ベンチュリブロワーで使用できるさまざまなタイプのダクトは何ですか ベンチュリブロワー用のダクトは、標準環境と静電気伝導環境の両方で提供されます。 標準のダクトは、8つの異なる直径(12、16、20、26、およびXNUMXインチ)で提供され、
静電気伝導性ダクト 8つの異なる直径(12、16、20、および227インチ)。 ダクトは格納式で、折りたたみできない設計であり、ASTMXNUMX仕様に適合しています。
質問3.ベンチュリ送風機の用途は何ですか ベンチュリブロワーは、主に、日常のメンテナンスおよびクリーニング操作のための危険なガスまたは蒸気の閉所換気用に設計されています。 これらのブロワーは、石油処理、化学、海洋産業だけでなく、発電所、製油所、造船所でも広く使用されています。