ALLEGRO 9518-06、ベンチュリスタイル空気圧送風機、スチール、ミディアム
モデル: 9518-06
項目: AD2NZL
相互参照: 3TCK4
支払いオプション
- NET30のビジネス用語、 申し込み!
- 注文書で購入し、 今すぐ送信
- プロフォーマインボイスで支払いを行う
部品番号
30日間の無料返品
商品情報:
品目 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
基本径 | 11.25 " |
ベース材料 | 鋳造アルミニウム |
住宅資材 | 鋼 |
入口接続 | 1 / 2 "NPT |
最大入口圧力 | 140のプサイ |
全体の長さ | 44.25 " |
UPC | 741851951829 |
商品の詳細:
- 圧縮空気または飽和蒸気を使用して、マンホール、タンク、プロセスタワー、および大型パイプから危険なガス/蒸気を抽出するために設計されています
- 圧縮空気源から少量の高速空気を取り、キャスティングジェットとノズルジェットを通過することで引っ張り作用を生み出します
- 空気供給源と簡単に接続するためのカラスフット接続付き1/4インチホース
- 持ち運びに便利な内蔵ハンドル
- さまざまな圧縮空気源に接続するための複数の入口ポートを備えた鋳造アルミニウムベース
配送情報:
船の重量(kg) | 20.9 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414809000 |
原産国 | US |