ALLEGRO 9518-03S ベンチュリブロワー、スチール、空気圧、特小
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
消費空気 @ 60 psig | 30SCFM |
消費空気 @ 80 psig | 40SCFM |
基本径 | 7 1 / 3 " |
ベース材料 | 鋳造アルミニウム |
ボルトサークル径 | 6 14 / 25 " |
色 | イエロー、ブラック |
デシブル @ 5 フィート @ 100 psig | 71 dB |
デシブル @ 5 フィート @ 60 psig | 66 dB |
デシブル @ 5 フィート @ 80 psig | 68 dB |
直径トップ・オブ・ホーン | 6" |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 50SCFM |
自由空気導入 @ 100 psig | 24.10 |
自由空気導入 @ 60 psig | 28.83 |
自由空気導入 @ 80 psig | 27 |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 鋼 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | NPT |
最大入口圧力 | 140のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
実装スロット数 | 3 |
騒音レベル | 71 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 3 / 4 " |
製品データシート | allegro-safety-9518-03.pdf |
スロット径 | 4 / 10 " |
静的アース接続サイズ | 6のフィート |
静圧 @ 100 psig | 8.8 IWC |
静圧 @ 60 psig | 5.8 IWC |
静圧 @ 80 psig | 7.5 IWC |
表面 | シングルプライ |
総空気流量 @ 100 psig | CFM 1250 |
総空気流量 @ 60 psig | CFM 865 |
総空気流量 @ 80 psig | CFM 1080 |
UPC | 741851951812 |
船の重量(kg) | 8 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
モデル | 直径トップ・オブ・ホーン | 消費空気 @ 60 psig | 消費空気 @ 80 psig | 自由空気導入 @ 100 psig | 自由空気導入 @ 60 psig | 自由空気導入 @ 80 psig | 入口サイズ | 実装スロット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-10 | 15 3 / 4 " | 190SCFM | 250SCFM | 21.63 | 32.53 | 29.22 | 1 / 2 " | 4 | ¥262,805 | |
9518-03 | 7" | 30SCFM | 40SCFM | 29.30 | 37.83 | 32.75 | 1 / 2 " | 3 | ¥79,358 | |
9518-06 | 12 1 / 2 " | 60SCFM | 80SCFM | 37 | 42.67 | 37.75 | 1" | 3 | ¥107,790 | |
9518-08 | 14 1 / 4 " | 110SCFM | 140SCFM | 30.19 | 38.32 | 34.36 | 1" | 3 | ¥165,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。