ALLEGRO SAFETY 9516 密閉空間ファン、軸流、3450 RPM
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファン |
ベース材料 | 鋼 |
色 | オレンジ |
コードゲージ | 12 / 3 AWG |
コード長 | 25のフィート |
コードタイプ | ミディアムデューティ |
現在の描画 | 19A |
設計 | 格納式、折りたたみ不可 |
ダクト径 | 16 " |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | PPG |
ファンタイプ | 3ブレイド |
足の素材 | ラバー |
周波数 | 60 hz |
ゲージ | 18ガリウム |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
グリルの間隔 | 5〜16インチ |
ハンドルタイプ | Integrated |
高さ | 19 " |
住宅資材 | 冷間圧延鋼 |
ハウジングタイプ | ワンピース |
HP | 2馬力 |
ハブ素材 | アルミニウム |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 ダクト温度 | 180度F |
最大。 自由空気の流れ | CFM 5500 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 4950 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 4400 |
NEMAプラグ構成 | 5-30P |
フィート数 | 4 |
相 | 1 |
プラグタイプ | ツイストロック |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9516.pdf |
RPM | 3450 RPM |
ストラップ素材 | ナイロン |
ストリップカラー | イエロー、ブラック |
表面 | シングルプライ |
スイッチタイプ | オン/オフを切り替えます |
軸方向の | |
UPC | 741851951607 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | コード長 | 現在の描画 | HP | 長さ | 材料 | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | 閉所での送風機 | 13 3 / 4 " | - | 25A | 1 / 3 hp | 13 1 / 4 " | ポリエチレン | CFM 816 | ¥75,471 | ||
9515 | 閉所でのファン | 19 " | - | 7.2A | 1 / 2 hp | 19 " | 鋼 | CFM 3400 | ¥295,041 | ||
9515-01 | 閉所でのファン | 19 " | 25のフィート | 8.2 / 4.1A | 1 / 2 hp | 18 " | 鋼 | CFM 2900 | ¥469,584 | ||
9525-50 | 閉所でのファン | 22 1 / 2 " | 25のフィート | 19 / 9.2A | 2馬力 | 19 " | - | CFM 7500 | ¥460,523 | ||
9525-01 | 閉所でのファン | 22 1 / 2 " | 25のフィート | 8.2A | 1 / 2 hp | 14 " | - | CFM 4650 | ¥478,235 | ||
9534 | 閉所での送風機 | 10 " | 6のフィート | 3.6A | 1 / 3 hp | 12 " | 鋼 | CFM 778 | ¥122,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。