ALLEGRO SAFETY 9515-E 標準ブロワー、直径 16 インチ、220V
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 3.7A |
ダクト径 | 16 " |
ファンの材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
周波数 | 50 hz |
高さ | 18 " |
HP | 1 / 2 hp |
長さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 3400 |
相 | 1 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9515.pdf |
RPM | 1425 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851951515 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 66 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。