ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC アキシャル ブロワー、防爆、25 フィート ダクト
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 3A |
ダクト径 | 8" |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 鋼 |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 36 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 890 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9513-05.pdf |
RPM | 3250 RPM |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 13 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。