ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC アキシャル防爆ブロワー、直径 8 インチ、220V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ブレード材質 | ガラス強化ポリイミド |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 1.2A |
ダクト径 | 8" |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
周波数 | 50 Hz |
ゲージ | 18ガリウム |
ハンドル材料 | ラバー |
高さ | 15 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 890 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 825 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 770 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9513-05.pdf |
RPM | 2750 RPM |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 13 5 / 8 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。