ALLEGRO 9507 遠心ブロワー、3 スピード、4/XNUMX HP
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での遠心送風機 |
アンペア数の描画 | 9.6A |
ベースフィニッシュ | 粉体塗装ホワイト |
ベースゲージ | 16ガリウム |
ベース材料 | 鋼 |
色 | オレンジ |
コードアンプ | 20A |
コードゲージ | 14 / 3 AWG |
コード長 | 2のフィート |
コード電圧 | 120V |
ダクト径 | 8" |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | 鋼 |
足の素材 | ラバー |
周波数 | 60 Hz |
グリルフィニッシュ | 亜鉛めっき |
グリル材質 | 鋼 |
ハンドル仕上げ | 粉体塗装ホワイト |
ハンドルゲージ | 16ガリウム |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | Integrated |
高さ | 21 " |
HP | 3 / 4 hp |
ハブ素材 | アルミニウム |
長さ | 24 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 ダクト温度 | 180度F |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1850 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1050 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 800 |
マックス。 RPM | 1725 RPM |
最小電流 | 6.8A |
分。 自由空気の流れ | CFM 760 |
分。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 500 |
分。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 360 |
最小RPM | 1140 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
相 | 1 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9507.pdf |
ストラップ素材 | ナイロン |
ストリップカラー | イエロー、ブラック |
UPC | 697886640996 |
電圧 | 115V AC |
出力 | 1875W |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 73 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダクト材質 | ベースフィニッシュ | ベースゲージ | エンジンブランド | ファンの材質 | 終了 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 閉所での遠心送風機 | - | - | - | - | - | - | 16ガリウム | ¥403,722 | ||
9505 | 閉所での遠心送風機 | - | パウダーコーティング | - | スバル | - | - | 12ガリウム | ¥241,548 | ||
9504 | 閉所での送風機 | ビニール、ポリエステル | - | - | - | - | - | 16ガリウム | ¥196,515 | ||
9502 | 閉所での送風機 | ビニール、ポリエステル | パウダーコーティング | 12ガリウム | - | - | - | - | ¥318,135 | ||
9505-50 | 閉所での遠心送風機 | - | パウダーコーティング | - | ホンダ | - | - | 12ガリウム | ¥363,181 | ||
9509 | 閉所での送風機 | - | - | 14ガリウム | - | - | エポキシパウダーコーティング | 16ガリウム | ¥164,560 | ||
9530 | 閉所での送風機 | ビニール | - | - | - | ポリプロピレン | PVCコーティング | - | ¥603,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。