ALLEGRO SAFETY 9506-01 アキシャルブロワー、DC、ダクト径 8 インチ、キャニスター付き、ダクト 15 フィート
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ブレード材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
色 | オレンジ |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 22A |
ダクト径 | 8" |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
ヒューズアンプ | 30A |
ヒューズタイプ | インライン30A |
ゲージ | 18ガリウム |
グリルフィニッシュ | スチール/クロムメッキ |
グリルの間隔 | 5 / 16 " |
高さ | 15 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 28 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1150 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 800 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 650 |
ブレードの数 | 6 |
プラグタイプ | ワニ口クリップ |
製品データシート | allegro-safety-9506-01.pdf |
RPM | 3800 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851950617 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 13 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9506-25 | 36 " | ¥179,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。