品目 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
アンプ | 16 |
ブロワー/ファン速度 | 1725回転 |
ダクト径 | 8" |
身長 | 19 " |
HP | 1.5 |
期間 | 21 " |
材料 | ポリエチレン、粉体塗装12ゲージスチールベースおよびプレート |
自由空気の最大流量 | CFM 1700 |
種類 | 遠心 |
電圧 | 115 / 230VAC |
幅 | 17 " |
UPC | 741851950204 |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける