ALLEGRO SAFETY 9401-50 密閉空間用テントヒーター、120V、5000 BTUH
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのテントヒーター |
調節可能なサーモスタットノブ | 32度100度までF |
エアーフロー | CFM 115 |
空気流量 | CFM 115 |
ところで | 5000 BTU |
色 | グリーン |
コードゲージ | 3 / 16 AWG |
コード長 | 9のフィート |
現在の描画 | 13A |
深さ | 12 " |
終了 | 粉体塗装ホワイト |
周波数 | 60 Hz |
ハンドル材料 | プラスチック |
高さ | 12 " |
住宅資材 | リジッドメタル |
長さ | 12 " |
最大気温 | 50度F |
モーターのシール | 高品質 |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
ブレードの数 | 5 |
熱設定の数 | 1 |
相 | 1 |
プラグタイプ | 3プロング |
出力 | 1.5KW |
製品データシート | allegro-safety-9401-50.pdf |
UPC | 741851940151 |
電圧 | 120V AC |
出力 | 1500W |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 15 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。