ALLEGRO SAFETY 9210-01 フルマスク低圧システム、100 フィートのホース、作業員 1 名が対応
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 付属のエアポンプパッケージ |
カプラ | オバク |
注ぐ速さ | 0から10 CFMへ |
ヘッドギア付き | フルフェイスレスピレーター |
ホースの長さ | 100のフィート |
ホース最大圧力@温度 | 185 psi @ 70 度F |
ホース温度範囲 | -20度150度までNS |
モーター電流 | 5.5/8.3/16A |
モーターHP | 1/4馬力、3/4馬力、1 1/2馬力 |
電動機電圧 | AC115/230V |
奉仕された人々 | 1 |
相 | 1 |
電源要件 | 115V、4.6A |
圧力範囲 | 2から12へのpsi |
製品データシート | allegro-safety-9200-01.pdf |
ポンプ排気フィルター | 0.3ミクロンHEPA |
ポンプのHP | 1 / 4 hp |
ポンプタイプ | オイルレスロータリーベーン |
ベーン素材 | Carbon |
作動圧力 | 2から12へのpsi |
船の重量(kg) | 48 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カプラ | 注ぐ速さ | ホースの長さ | 奉仕された人々 | 電源要件 | ポンプのHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210-02 | オバク | 0から10 CFMへ | 100のフィート | 2 | 115V、12A | 3 / 4 hp | ¥531,925 | ||
9200-03 | オバク | 0から20 CFMへ | 50のフィート | 3 | 115V、16A | 1 1/2馬力 | ¥1,067,799 | ||
9210-03 | オバク | 0から20 CFMへ | 100のフィート | 3 | 115V、16A | 1 1/2馬力 | ¥1,084,372 | ||
9200-02 | オバク | 0から10 CFMへ | 50のフィート | 2 | 115V、12A | 3 / 4 hp | ¥549,896 | ||
9285-01 | ビクソン/レクタス接続 | - | 50のフィート | 1 | 115V、12A | - | ¥746,812 | ||
9200-01 | オバク | 0から5 CFMへ | 50のフィート | 1 | 115V、4.6A | 1 / 4 hp | ¥355,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。