ALLEGRO SAFETY 2000-S ヘルメット/シールド He フィルター、ブラック
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PAPRシステム |
バッテリタイプ | 充電式NiMH |
含まれているカートリッジ | HEPA |
ヘッドギア付き | 有り |
PAPRマウント | マスクマウント |
サイズ | ユニバーサル |
サスペンション | 3ポイント |
窓材 | ポリカーボネート |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9020009000 |
原産国 | US |
A.顔を密閉しないため、PureFlo呼吸用ヘルメットはゆるくフィットし、フィットテストは必要ありません。
A.はい、N95マスクのようなフィルターフェイスピースレスピレーターよりも高い保護係数(APF)が割り当てられています。
A. Allegro 2000-S PureFlo 呼吸用ヘルメットは、簡単に掃除できるクイックリリース ヘッドバンドを備えており、さまざまな頭のサイズや形状に合わせてヘルメットを簡単に調整できるため、最適な快適さ、バランス、フィット感が得られます。
A. ブランドの 9935 DLXE ヘルメット は、寿命サイクルが長いリチウムイオン電池を備えており、ニッケル水素電池と比較して公称電圧が高いため、長期的にはより耐久性があります。
A. PureFlo 呼吸用ヘルメットは顔を密閉しないため、ルーズフィットであり、フィットテストは必要ありません。
A.はい、N95マスクのようなフィルターフェイスピースレスピレーターよりも高い保護係数(APF)が割り当てられています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。