入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリーニングワイプ |
キャニスターの高さ | 6" |
キャニスターの幅 | 3 1 / 4 " |
集中 | 20 ~ 30% イソプロピル アルコール、4% 非有害成分、66 ~ 76% 水 |
建設資材 | 不織布 |
パックサイズ | 100 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-353.pdf |
サイズ | 5 "×8」 |
形式 | キャニスター |
UPC | 741851035338 |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3402505100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。