入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 使い捨てレンズクリーニングステーション |
深さ | 3 1 / 4 " |
高さ | 12 " |
製品データシート | allegro-safety-0355-01.pdf |
タイプ | プラスチック使い捨てクリーニングステーション |
UPC | 741851035109 |
幅(Width) | 4 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3402195000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 12 3 / 4 " | 5" | 大型使い捨てクリーニングステーション | 8 3 / 4 " | ¥3,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。