色分けされた Akro-Mils 保管箱
ほとんどのAkroMilsビンは、簡単に識別できるように複数の色で利用できます。 これにより、アイテムが配置される可能性が高い場所を即座に視覚的に確認できます。 また、これらのAkro Mils保管機器を使用して、食品加工施設での相互汚染を防止したり、メンテナンスルームで配管と電気供給を区別したりします。
病院や医療施設では、色分けされた収納棚を使用して、有害廃棄物からさまざまな医薬品に至るまでの幅広い製品を識別しています。
Myers Industries, Inc. の会社である Akro-Mils は、数十年にわたる経験と知識をもとに、マテリアルハンドリングの効率を高め、輸送コストを削減する保管、整理、および輸送ソリューションの膨大なカタログを提供してきました。 オハイオ州アクロンに本拠を置くアクロミルズは、1947 年以来業界のリーダーとしての役割を果たしてきました。 続きを読む
滑りにくいグリップのための織り目加工の底を備えた工業用グレードの再利用可能で積み重ね可能な蓋容器。 出荷、流通、注文ピッキングアプリケーションに最適
ビンカップ、蓋、レールなどのストレージ機器アクセサリが含まれます。 ラベルホルダー、吊り下げブラケットとストラップ
収納スペースを増やしてカスタマイズするために、ビンにコンパートメントを作成するために使用されます。 ハンギング、インサイト、シェルフビン、スタッキングビン、シェルフドロワー、トートディバイダーのバリエーションがあります
敏感な電子部品またはデバイスを静電気から保護するためのESD導電性ビン。 電気および電子産業で保管および流通アプリケーションに広く使用されています
Akro-Grids でサブディビジョンを作成するために使用される長いディバイダーと短いディバイダー。 工業グレードのポリマーで作られており、ほとんどの化学薬品や溶剤に対して耐性があります。
在庫の分類に使用される分割可能なコンテナ。 工業用ポリマー製で、最大保管容量は50ポンドです。
完全に溶接された頑丈な構造の、防錆、腐食、防塵の幅広いAkroMils保管キャビネットが含まれています。 さまざまな色、素材、寸法でご利用いただけます
握りやすい大きなハンドル付きの頑丈な収納引き出し。 ミニキャビネット、ラック、その他の棚システムで使用され、収納スペースを最適化するために積み重ねることもできます。 XNUMXつの異なる色で利用可能
棚、カート、ドリーでの使用に最適な多目的で頑丈な積み重ね可能な保存容器。 積み重ねたときにビンが移動するのを防ぐ滑り止めストップを備えています。 さまざまな色と容量で利用可能
Akro Milsは、工業用グレードのポリマーまたはポリカーボネート製の積み重ね可能なビンです。 収納スペースを最適化し、積み重ねたときにビンが移動するのを防ぐスライド防止ストップを備えています。
カード/ドキュメントをすばやく取得できるように保存および整理するために使用されるカードストックホルダー。 さまざまな寸法で利用可能
強度と耐久性を高めるために冷間圧延鋼で作られた壁掛け式および可動式ルーバーパネル。 AkroBinsおよびInSightBinsで使用でき、片面および両面パネルモデルで利用できます
工業用グレードのポリマー製の軽量で耐久性のある入れ子容器。 最大耐荷重は200ポンド、容積は2.19立方フィートです。
高品質の工業用プラスチック製のさまざまなAkroMilsシェルフビン、コンパートメントビン、インジケータービンが含まれています。 収納アイテムを整理し、棚やキャビネットの収納スペースを増やすために使用されます。 さまざまな色、容量、寸法で利用可能
耐腐食性と頑丈なスタックアンドネストコンテナは、積み重ねたときにコンテナが不必要に動くのを防ぐためのリブ付きデザインとテクスチャード加工の底を備えています。 最大耐荷重は500ポンドです
すべての側面にオープンハンドルが付いた頑丈なスタッキングコンテナおよびウォールコンテナ。 安全なスタッキングを実現する強力なスタッキング リムと外部リブがあり、ソリッドとメッシュのバリエーションが用意されています。
ネストコンテナやスタックコンテナの再利用可能な蓋で、保管内容をほこりから防ぐために使用されます。
トートのズレを防ぐ滑り止めと補強リブを備えたクロススタッキングトート。 高密度の工業用グレードのポリマー製で、ハンドルが一体成形されています。
シリンダーキャディと頑丈な保持チェーンを含むスチール製ハンドトラックは、複数のガスシリンダーを同時に安全に輸送および保管するために使用されます。 最大耐荷重は50ポンドです
大きな収納箱やコンテナの移動や輸送に使用されるスチール製のドリー。 粉体塗装仕上げの全溶接13ゲージスチールボディ
滑り止めと耐薬品性の表面を備えた、多用途で頑丈な構造発泡プラットフォームトラック。 最大耐荷重 24 ポンドの 48 x 30 インチおよび 60 x 2000 インチのバリエーションが用意されています。
6つの棚と30のプラスチック製の棚を備えたスチール製のモバイルビン(ワイヤー)棚で、職場でツールや機器を移動して簡単にアクセスできます。 2000ポンドの最大耐荷重を提供します
Akro Mils ストレージ製品ラインには、キャビネット、ルーバー システム、ビン、コンテナ、シェルフ システム、およびネストとスタック トートが含まれます。 Akro Mils のプラスチック製収納キャビネットは、安全でほこりのない保管に最適で、中身を簡単に識別できる透明な引き出しが付いています。 これらのユニットをさらに分割して、ストレージ オプションを拡張およびカスタマイズできます。 Akro Mils キャビネットには、簡単にアクセスできるようにフィンガーグリップの引き出しプルが付いており、中身がこぼれるのを防ぐための後部ストップ タブを備えています。 しっかりと積み重ねたり、鍵穴スロットで壁に取り付けたりできます。 さらに、同社は、スペースの有効活用のために、蓋、ビン仕切り、ラベルホルダーなどの幅広いキャビネットおよびカートアクセサリを提供しています。 Akro Mils Bins シリーズには、耐久性と防錆性に優れたシェルフ ビン、吊り下げおよびスタック ビン、引き出しビン、巨大なホッパー ビンが含まれます。 AkroBins は高品質の工業用グレードのプラスチックでできており、継続的な乱暴な取り扱いに対する優れた耐久性を備えており、防錆、防水、および腐食耐性があります。 パーツやアイテムを簡単に識別できるように、ブルー、グレー、ホワイト、レッド、ブラック、クリアなど、さまざまな色が用意されています。 AkroBins には、安定性を提供し、スペースを節約し、こぼれを防ぐために、非常に幅の広いスタッキング レッジと滑り止めストッパーもあります。
Akro-Mils の部品番号は、多くの場合、同等の Quantum Storage および Lewisbins の部品番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの競合他社のゴミ箱をお探しの場合は、同等の Akro-Mils アイテムが入手できる可能性があります。
アクロミルズの製品は平均してかさばる傾向があり、宅配便での発送には適していません。 ビンは 6 個入りのケースで出荷され、互いに収まらないため、容積重量が高くなります。 ビンキャビネットやカートなどのその他の製品は、パレットにバンドで固定されて出荷され、航空または海上輸送に適しています。
ほとんどのAkroMilsビンは、簡単に識別できるように複数の色で利用できます。 これにより、アイテムが配置される可能性が高い場所を即座に視覚的に確認できます。 また、これらのAkro Mils保管機器を使用して、食品加工施設での相互汚染を防止したり、メンテナンスルームで配管と電気供給を区別したりします。
病院や医療施設では、色分けされた収納棚を使用して、有害廃棄物からさまざまな医薬品に至るまでの幅広い製品を識別しています。
Akro-Mils の保管ビン、引き出し、仕切り板の大部分は、耐久性のあるマテリアル ハンドリング ソリューションを実現するために粉体塗装されています。 これらの Akro Mils ビンのパウダーコーティング接着剤は、テクスチャーの摩耗も防ぎます。
同社の製品のほとんどは、米国オハイオ州で製造されています。
アクロミルズは、バックホーンやジャムコなどのブランドも所有するニューヨーク証券取引所上場企業マイヤーズ・インダストリーズが所有しています。
同社のシェルフキットはNSF認定を受けています。 また、一部のAkroBinsアイテムはESDセーフです。つまり、これらの収納ビンは静電気拡散性材料でできています。
Akro-Mils EarthSaver AkroBins および Shelf Bins は、顧客の環境に優しい要求に応えます。 これらのユニットは耐衝撃性の高いポリプロピレン (100% 再生プラスチック) で成形されており、どの段ボール箱よりも長持ちするため、交換コストを削減できます。
ゴミ箱や仕切りなどの必要な Akro-Mils アイテムをお持ちの場合は、既存の製品の写真を電子メールで送信するか、必要な Akro-Mils アイテムのリンクまたはスクリーンショットを送信してください。 私たちのチームが対応し、正しい製品を提供します。