アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
容量 | 12ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 12 " |
内側の底の長さ | 17 7 / 8 " |
内側の底の幅 | 12 3 / 4 " |
内側の高さ | 12 " |
内側の長さ | 17 1 / 4 " |
トップの長さの内側 | 19 3 / 4 " |
上幅の内側 | 14 3 / 16 " |
内幅 | 12 " |
長さ | "20へ" 22 |
負荷容量 | 12ガロン。 |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 12 1 / 2 " |
外側の長さ | 21 1 / 2 " |
外側の幅 | 15 1 / 4 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903312201 |
音量 | 1.6 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.6 cu。 ft。 |
幅(Width) | "14へ" 16 |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 41.28 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。