AKRO-MILS 30651ルーバーフロアラック、幅35-3 / 4インチ、長さ17インチ、高さ75-1 / 8インチ、グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーバーフロアラック |
アクセスタイプ | 片面 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 75 1 / 8 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 16ガリウム鋼 |
取り付け | フロアラック |
辺の数 | 1 |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 75 1 / 8 " |
全幅 | 35 3 / 4 " |
UPC | 032903026993 |
幅(Width) | 35 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 193.37 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 93.35 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 終了 | 高さ | 幅(Width) | 負荷容量 | 材料 | 辺の数 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30661 | 36 3 / 16 " | パウダーコーティング | 61 " | 36 " | 500ポンド | 16ガリウム鋼 | 1 | 13 1 / 2 " | ¥122,009 | ||
30676 | 36 3 / 16 " | パウダーコーティング | 61 " | 36 " | 1000ポンド | 16ガリウム鋼 | 2 | 25 " | ¥244,230 | ||
30651240SC | 35 3 / 4 " | パウダーコーティング | 75 1 / 8 " | 35 3 / 4 " | 1000ポンド | スチールラックと工業用グレードのポリマービン | 1 | 17 " | ¥306,233 | 見積依頼
| |
30653 | 35 3 / 4 " | 焼付けエナメル | 75 1 / 8 " | 18 " | 2000ポンド | 16ガリウム鋼 | 2 | 32 " | ¥236,348 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。