防振パッド | Raptor Supplies 日本

防振パッド

フィルタ

形式モデル長さ幅(Width)厚さ負荷容量温度範囲価格
ATP-0100021200 mm25 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥1,734
見積依頼
ATP-0100881200 mm125 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥5,287
見積依頼
ATP-0102071200 mm900 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥31,327
見積依頼
ATP-0100291200 mm50 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥2,789
見積依頼
ATP-0100611200 mm100 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥4,567
見積依頼
ATP-01010X1200 mm150 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥6,343
見積依頼
ATP-0101691200 mm600 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥21,894
見積依頼
ATP-01024X1200 mm1200 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥40,816
見積依頼
ATP-0100451200 mm75 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥3,670
見積依頼
ATP-0101261200 mm300 mm6 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥11,673
見積依頼
形式モデル長さ幅(Width)厚さ負荷容量温度範囲価格
ATP-0205041200 mm25 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥2,728
見積依頼
ATP-0205471200 mm75 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥5,771
見積依頼
ATP-02058X1200 mm125 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥8,548
見積依頼
ATP-0205201200 mm50 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥4,305
見積依頼
ATP-0205631200 mm100 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥6,890
見積依頼
ATP-0206011200 mm150 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥10,009
見積依頼
ATP-0206281200 mm300 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥18,227
見積依頼
ATP-0206601200 mm600 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥35,214
見積依頼
ATP-0207091200 mm900 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥50,627
見積依頼
ATP-0207411200 mm1200 mm9.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥60,426
見積依頼
形式モデル長さ幅(Width)厚さ負荷容量温度範囲価格
ATP-0312471200 mm1200 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥79,855
見積依頼
ATP-03100X1200 mm25 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥3,115
見積依頼
ATP-0310261200 mm50 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥5,228
見積依頼
ATP-0310421200 mm75 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥6,756
見積依頼
ATP-0310691200 mm100 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥8,027
見積依頼
ATP-0310851200 mm125 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥10,055
見積依頼
ATP-0311071200 mm150 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥12,037
見積依頼
ATP-0311231200 mm300 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥21,652
見積依頼
ATP-0311661200 mm600 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥40,005
見積依頼
ATP-0311821200 mm750 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥52,220
見積依頼
ATP-0312041200 mm900 mm12.5 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥61,130
見積依頼
形式モデル長さ幅(Width)厚さ負荷容量温度範囲価格
ATP-0415601200 mm100 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥13,143
見積依頼
ATP-0416681200 mm600 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥68,774
見積依頼
ATP-0415011200 mm25 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥4,697
見積依頼
ATP-0415441200 mm75 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥9,783
見積依頼
ATP-0415871200 mm125 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥16,081
見積依頼
ATP-0416251200 mm300 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥34,159
見積依頼
ATP-0417061200 mm900 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥99,899
見積依頼
ATP-0415281200 mm50 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥7,968
見積依頼
ATP-0416091200 mm150 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥18,811
見積依頼
ATP-0417491200 mm1200 mm19 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥120,876
見積依頼
形式モデル長さ幅(Width)厚さ負荷容量温度範囲価格
ATP-0520231200 mm50 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥9,462
見積依頼
ATP-0521631200 mm600 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥83,213
見積依頼
ATP-0520071200 mm25 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥5,352
見積依頼
ATP-05204X1200 mm75 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥12,586
見積依頼
ATP-05218X1200 mm750 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥102,395
見積依頼
ATP-0522011200 mm900 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥120,890
見積依頼
ATP-0520821200 mm125 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥19,240
見積依頼
ATP-0522441200 mm1200 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥159,910
見積依頼
ATP-0521041200 mm150 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥22,391
見積依頼
ATP-0520661200 mm100 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥15,934
見積依頼
ATP-0521201200 mm300 mm25 mm0.5 MN/平方メートル-40〜100°C¥41,768
見積依頼
形式モデルサイズ価格
AAC-22 x 2 x 7/8 "¥1,298
AAC-33 x 3 x 7/8 "¥1,700
AAC-44 x 4 x 7/8 "¥2,070
AAC-66 x 6 x 7/8 "¥3,121
AAC-1818 x 18 x 7/8 "¥16,938
形式モデル価格
A9065¥9,445
A9064¥25,699
WINCO -

防振マウント

ABILITY ONE -

グリップラップ

形式モデル価格
A4240-00-NIB-0237¥16,997
A4240-00-NIB-0238¥32,217
MASON -

防振パッド

形式モデル設計高さ長さ材料幅(Width)価格
A20UZ19-3 / 4 "6"ネオプレン6"¥12,346
B2LVR4-3 / 4 "2"-2"¥1,098
C20UZ21-5 / 16 "6"ニトリル6"¥6,647
D2LVR6-3 / 4 "4"-4"¥4,447
E20UZ18-3 / 4 "3"ネオプレン3"¥4,094
F20UZ20-3 / 4 "18 "ネオプレン18 "¥28,836
G5XR49-1"6"-6"¥4,511
H20UZ22-5 / 16 "18 "ニトリル18 "¥17,053
H20UZ23-1 / 2 "18 "ニトリル18 "¥37,270
I2LVP5セメントメッキ鋼板サンドイッチ、下部にスーパーワッフルパッド、上部に1/4 "フリクションパッド1.25 "10 "ネオプレン10 "¥27,244
IMWSW8X8セメントメッキ鋼板サンドイッチ、下部にスーパーワッフルパッド、上部に1/4 "フリクションパッド1.25 "8"ネオプレン8"¥18,472
I2LVP3セメントメッキ鋼板サンドイッチ、下部にスーパーワッフルパッド、上部に1/4 "フリクションパッド1.25 "6"ネオプレン6"¥10,948
J2LVP1セメントメッキ鋼板サンドイッチ、下部にスーパーワッフルパッド、上部に1/4 "フリクションパッド1.25 "4"ネオプレン4"¥3,597
I2LVP6セメントメッキ鋼板サンドイッチ、下部にスーパーワッフルパッド、上部に1/4 "フリクションパッド1.25 "10 "ネオプレン12 "¥33,205
KMBSW8X8セメントメッキ鋼板サンドイッチ、ボルトスルー用の3/4 "穴のある底部のスーパーワッフルパッド1"8"-8"¥17,794
K2LVP7セメントメッキ鋼板サンドイッチ、ボルトスルー用の3/4 "穴のある底部のスーパーワッフルパッド1"4"-4"¥3,612
K2LVP9セメントメッキ鋼板サンドイッチ、ボルトスルー用の3/4 "穴のある底部のスーパーワッフルパッド1"6"-6"¥11,115
K2LVR2セメントメッキ鋼板サンドイッチ、ボルトスルー用の3/4 "穴のある底部のスーパーワッフルパッド1"10 "-10 "¥23,528
L2LVR5推奨容量@ 45ポンド/スクエア "220ポンド3 / 4 "3"-3"¥2,779
D2LVR7推奨容量@ 45ポンド/スクエア "1620ポンド3 / 4 "6"-6"¥4,621
MASON -

レベリングマウント

形式モデルボルト長さ直径高さ長さ価格
A2LVN2--3"6"¥46,854
A2LVN3--3.25 "6.625 "¥56,208
B4C9783.5 "3.5 "1.125 "-¥7,214
B5C0285"5"1.75 "-¥13,738
B5C0295"6.25 "1.75 "-¥21,409
B5C0308"8"2"-¥45,103
MASON -

パッド、防振

形式モデル高さ長さ幅(Width)価格
A4C9771"4"4"¥4,054
A5C0261"12 "12 "¥17,648
A5C0251"18 "18 "¥35,942
A5C0271"2"2"¥1,211
B4C9741"6"4"¥7,973
A4C9761"3"3"¥2,492
C4C9751.25 "6"4"¥8,096
D5XR473 / 4 "18 "18 "¥28,772
E4C9723 / 8 "18 "18 "¥14,403
E5C0223 / 8 "6"6"¥2,707
E4C9733 / 8 "4"4"¥1,982
形式モデルボルト長さ直径高さ価格
A2LVN53"2.375 "3 / 4 "¥4,560
AMLSXUMX4"3"7 / 8 "¥5,875
AMLSXUMX4"3.375 "1"¥8,157
AMLSXUMX5"5"1.25 "¥12,809
A2LVN96"6.75 "1.375 "¥25,002
形式モデルサイズ価格
AAV-22 x 2 x 7/8 "¥1,390
AAV-33 x 3 x 7/8 "¥1,854
AAV-44 x 4 x 7/8 "¥2,287
AAV-66 x 6 x 7/8 "¥3,616
AAV-1818 x 18 x 7/8 "¥20,523
形式モデルサイズ価格
AAS-22 x 2 x 3/4 "¥1,576
AAS-1818 x 18 x 3/4 "¥23,089
COOPER B-LINE -

VRPタイプラバーキューブ振動パッド

形式モデル
AVRP-324
見積依頼
BVRP-36
見積依頼
CVRP-16
見積依頼
CHICAGO PNEUMATIC -

防振パッド ダイヤモンドプレート×フリクショングリップパッド 4インチ×4インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
1310710616CV4QEU¥2,252
KIPP -

レストパッド、直径10 mm、高さ4.5 mm

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
K0292.061CR7CFD¥2,216
COOPER B-LINE -

振動パッド

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
B1999CH7WQE-
見積依頼

防振パッド

防振パッドは、ボルトで固定する必要がないため、構造物から発生する音、高周波振動、設置が難しい機械や設備の問題を解決します。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのパッドを提供しています 石工 そしてエアロック。 ネオプレンまたはニトリル構造を採用し、有害な化学物質、油、酸に耐え、建物の構造やコンポーネントの XNUMX 階と上階で発生する軽微な振動の問題も軽減します。 これらの防振パッドは、良好な経年変化特性、高い摩擦係数、レベルの安定性、および最大の耐荷重能力を備えています。 これらのパッドは、ボルトオン、ダイヤモンド、フラット、セメント鋼板サンドイッチ、プロファイル、ワッフルのデザインからお選びいただけます。