AIR KING 9535タワーファン振動52-1 / 2インチH3スピード120v
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーファン |
エアーフロー | 390/310/220cfm |
アンプ | 0.38/0.30/0.25 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ブレード径 | 3.5 " |
ブレード材質 | ABSプラスチック |
導体サイズ | 18 AWG |
コード長 | 6ft。 |
ガード素材 | プラスチック |
高さ | 52.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 14.5 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
振動/非振動 | 発振 |
RPM | 1525/1180/930 |
電圧 | 120 |
出力 | 55/45/38 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 64.52 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンプ | 高さ | 長さ | RPM | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9554 | 540/485/430cfm | 0.36/0.32/0.30 | 42.5 " | 13 " | 1400/1270/1120 | 45/38/34 | 13 " | ¥30,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。