入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 静電エアフィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 亜鉛めっき鋼 |
初期抵抗 | 0.18 "WC |
マックス 気流 | 1200 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 14x24x1 |
公称高さ | 14 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 最終抵抗 | 初期抵抗 | マックス 気流 | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2dyk7 | 0.5 "WC | 0.18 "WC | 1200 フィート毎分 | 2" | 12x20x2 | 12 " | 20 " | ¥18,821 | |
5W894 | 1 "WC | 0.18 "WC | 1200 フィート毎分 | 1" | 16x20x1 | 16 " | 20 " | ¥18,753 | |
5W895 | 1 "WC | 0.18 "WC | 1200 フィート毎分 | 1" | 16x25x1 | 16 " | 25 " | ¥19,006 | |
5W896 | 1 "WC | 0.18 "WC | 1200 フィート毎分 | 1" | 20x20x1 | 20 " | 20 " | ¥20,612 | |
5W897 | 1 "WC | 0.18 "WC | 1200 フィート毎分 | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | ¥22,663 | |
5W898 | 1 "WC | 0.25 "WC | 1388 フィート毎分 | 2" | 16x20x2 | 16 " | 20 " | ¥20,644 | |
5W899 | 1 "WC | 0.25 "WC | 1388 フィート毎分 | 2" | 16x25x2 | 16 " | 25 " | ¥22,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。