AIR HANDLER 5W923カートリッジフィルター24x 24 x12インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 1.50 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム/ヘッダー素材 | 耐食鋼 |
ヘッダ | 単発講座 |
初期抵抗 | 0.60 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 250度F |
メディアエリア | 105平方フィート |
メルブ | 13 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 24x24x12 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 7.99 |
船高(cm) | 67.56 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称フィルターサイズ | 最終推奨抵抗 | 初期抵抗 | 公称高さ | 公称幅 | アイテム価格 | マックス 気流 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGL9 | 20x24x12 | 1.50 "WC | 0.50 "WC | 20 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥45,965 | |
2GGN4 | 20x20x12 | 1.50 "WC | 0.50 "WC | 20 " | 20 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥42,489 | |
2GGN8 | 24x24x6 | 1.50 "WC | 0.50 "WC | 24 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥33,415 | |
2GGP3 | 20x24x6 | 1.50 "WC | 0.50 "WC | 20 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥29,709 | |
2GGP7 | 12x24x6 | 1.50 "WC | 0.50 "WC | 12 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥23,948 | |
2GGR2 | 20x20x6 | 1.50 "WC | 0.50 "WC | 20 " | 20 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥28,611 | |
2GGR6 | 24x24x12 | 1.50 "WC | 0.50 "WC | 24 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥46,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。