AIR HANDLER 5E862ポケットエアフィルターグラスファイバー20x 24 x14インチ
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケットエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
容量CFM | 1650 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム材料 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 13 / 16 " |
初期抵抗 | 0.40 "WC |
材料 | グラスファイバー |
マックス。 温度 | 190度F |
メディアエリア | 28平方フィート |
メディアカラー | (フィニアン・タン) |
メルブ | 8 |
公称深さ | 14 " |
公称フィルターサイズ | 20x24x14 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 24 " |
ポケットの数 | 5 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 61.47 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | 容量CFM | 初期抵抗 | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | ポケットの数 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGG8 | 29 " | 2000 | 0.98 "WC | 24x24x29 | 24 " | 24 " | 6 | 合成 | ¥1,549 | |
2GGR3 | 36 " | 1200 | 0.98 "WC | 20x24x36 | 20 " | 24 " | 5 | 合成 | ¥19,416 | |
2GHL5 | 22 " | 1200 | - | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 5 | グラスファイバー | ¥12,852 | |
2JTH7 | 15 " | 2000 | - | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 12 | グラスファイバー | ¥4,471 | |
5E861 | 21 " | 1325 | 0.35 "WC | 20x20x21 | 20 " | 20 " | 5 | グラスファイバー | ¥9,874 | |
5E863 | 14 " | 1325 | 0.40 "WC | 20x20x14 | 20 " | 20 " | 5 | グラスファイバー | ¥8,986 | |
5E864 | 10 " | 2000 | 0.40 "WC | 24x24x10 | 24 " | 24 " | 6 | グラスファイバー | ¥10,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。