AIR HANDLER 4YVE1ミニプリーツフィルター16x 25 x 2 Merv 14
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | 492 フィート毎分 |
フィルター効率 | 95% |
フィルターパックエンクロージャー | プラスチックフレーム |
最終抵抗 | 1 "WC |
初期抵抗 | 0.35 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 1465 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 14 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 16x25x2 |
公称高さ | 16 " |
公称幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 1.05 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | エアーフロー | フィルター効率 | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 最終抵抗 | 初期抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFP1 | 4" | 500 フィート毎分 | 65% | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.27 "WC | ¥32,357 | |
2GFP8 | 4" | 500 フィート毎分 | 65% | 20x24x4 | 20 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.27 "WC | ¥37,638 | |
2GFT2 | 4" | 500 フィート毎分 | 85% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "WC | 0.46 "WC | ¥36,195 | |
2GFU5 | 4" | 500 フィート毎分 | 95% | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.48 "WC | ¥32,255 | |
2GFU9 | 4" | 500 フィート毎分 | 95% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "WC | 0.48 "WC | ¥33,113 | |
2GFV8 | 4" | 500 フィート毎分 | 95% | 24x24x4 | 24 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.48 "WC | ¥36,037 | |
2GFW7 | 4" | 500 フィート毎分 | 65% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "WC | 0.27 "WC | ¥29,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。